Polica za odlaganje od pocinčanog lima 400 mm

Artikl br.: 990800 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 400
  • Debljina police: 40
  • Materijal: pocinčan

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 400 kg
Debljina police 40 mm
Materijal pocinčan
širina 2.250 mm
Dubina 400 mm
Izvedba police fiksno montirana polica; ravna polica
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990800 400
EAN / GTIN 4004514202000
Broj proizvođača 15820

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu