Nadogradni regal sa širokim policama 2000/2250 mm

Artikl br.: 990765 2000/2250
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina / širina police (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu): 400
  • Debljina pločica: 19
  • Visina grede: 65
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Izvedba montaže: Utični regal

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Nosivost radioničkog stola / stola - maksimalno opterećenje police (na drvu) 400 kg
    Debljina pločica 19 mm
    Visina grede 65 mm
    Podešavanje visine u rasteru 25 mm
    Izvedba montaže Utični regal
    Materijal pocinčano
    Visina 2.000 mm
    širina 2.256 mm
    Dubina 637 mm
    Visina regala 2.000 mm
    Širina regala 2.250 mm
    Dubina regala 600 mm
    Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina 2.256 mm
    Širina police 2.250 mm
    Dubina police 600 mm
    Broj razina za skladištenje 3
    Opterećenje police 400 kg
    maksimalno opterećenje polja 1.200 kg
    Materijal razine za skladištenje Iverica
    Konstrukcija regala Nadogradni regal
    Montaža od strane kupca Da
    Vrsta proizvoda Regal sa širokim policama

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 990765 2000/2250
    EAN / GTIN 4004514215000
    Broj proizvođača 15565

    Opis

    Izvedba:

    Pocinčani T-profil okvira. S policama od iverice debljine 19 mm. Skladišna razina podesiva u rasteru od 25 mm. Jednostavno umetnute poprečne prečke omogućuju brzu montažu. Maksimalna nosivost police: 400 kg. Nosivost police: kod visine 2000 mm 1200 kg, kod visine 2500 mm 1600 kg, kod visine 3000 mm 2000 kg.

    Opis:

    Ugradbene mjere:
    Osnovni regal: nazivna duljina + 60 mm
    Nadogradni regal: nazivna duljina + 6 mm
    Ukupna dubina okvira: nazivna dubina + 37 mm
    Visina poprečne prečke: 65 mm

    Napomena:

    • Police se umeću segmentirano prema širini police. Segmenti: 750 mm i 1000 mm.
    • Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke. Odgovarajuće podno pričvršćivanje br. 990854.
    • Regali sa širokim policama WS 2000 kompatibilni su s regalima s policama br. 990500990554, koji su dostupni i u drugim dimenzijama i s drugim komponentama. Rado ćemo vam predstaviti i druge mogućnosti. Ako ste zainteresirani, slobodno nam se obratite.
    • Slobodna duljina presavijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm. Dozvoljena nosivost polja umanjuje se za udio te police.
    • Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu