Osnovni regal sa širokim policama 2000/1500 mm

Artikl br.: 990720 2000/1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 3-4 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina / širina police (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 400
  • Debljina police: 40
  • Visina grede: 65
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Izvedba montaže: Utični regal

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 400 kg
Debljina police 40 mm
Visina grede 65 mm
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Izvedba montaže Utični regal
Materijal pocinčano
Visina 2.000 mm
širina 1.560 mm
Dubina 637 mm
Visina regala 2.000 mm
Širina regala 1.500 mm
Dubina regala 600 mm
dimenzije ugradnje osnovni regal širina 1.560 mm
Širina police 1.500 mm
Dubina police 600 mm
Broj razina za skladištenje 3
Opterećenje police 400 kg
maksimalno opterećenje polja 1.200 kg
Materijal razine za skladištenje Čelični lim, pocinčani
Konstrukcija regala Osnovni regal
Montaža od strane kupca Da
Vrsta proizvoda Regal sa širokim policama

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990720 2000/1500
EAN / GTIN 4004514200020
Broj proizvođača 15504

Opis

Izvedba:

Pocinčani T-profil okvira. S MULTIplus 250 pocinčanim policama od čeličnog lima. Skladišna razina podesiva u rasteru od 25 mm. Jednostavno umetnute poprečne prečke omogućuju brzu montažu. Maksimalna nosivost police: 400 kg. Nosivost police: kod visine 2000 mm 1200 kg, kod visine 2500 mm 1600 kg, kod visine 3000 mm 2000 kg.

Opis:

Ugradbene mjere:
Osnovni regal: nazivna duljina + 60 mm
Nadogradni regal: nazivna duljina + 6 mm
Ukupna dubina okvira: nazivna dubina + 36 mm
Visina poprečne prečke: 65 mm

Upotreba:

Skladištenje teške i glomazne robe. Kraće rute komisioniranja zahvaljujući obostranom pristupu.

Napomena:

  • Police se umeću segmentirano prema širini police. Segmenti: 750 mm i 1000 mm.
  • Pričvršćenje za pod i zid nije obuhvaćeno u opseg isporuke. Odgovarajuće podno pričvršćivanje br. 990854.
  • Regali sa širokim policama WS 2000 kompatibilni su s regalima s policama br. 990500990554, koji su dostupni i u drugim dimenzijama i s drugim komponentama. Rado ćemo vam predstaviti i druge mogućnosti. Ako ste zainteresirani, slobodno nam se obratite.
  • Slobodna duljina presavijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm. Dozvoljena nosivost polja umanjuje se za udio te police.
  • Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu