{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 400 kg | |
Debljina police | 40 mm | |
Visina grede | 65 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Izvedba montaže | Utični regal | |
Materijal | pocinčano | |
Visina | 3.000 mm | |
širina | 2.310 mm | |
Dubina | 537 mm | |
Visina regala | 3.000 mm | |
Širina regala | 2.250 mm | |
Dubina regala | 500 mm | |
dimenzije ugradnje osnovni regal širina | 2.310 mm | |
Širina police | 2.250 mm | |
Dubina police | 500 mm | |
Broj razina za skladištenje | 5 | |
Opterećenje police | 400 kg | |
maksimalno opterećenje polja | 1.800 kg | |
Materijal razine za skladištenje | Čelični lim, pocinčani | |
Konstrukcija regala | Osnovni regal | |
Montaža od strane kupca | Da | |
Vrsta proizvoda | Regal sa širokim policama |
Broj artikla | 990710 3000/2250 | |
EAN / GTIN | 4004514215239 | |
Broj proizvođača | 15732 |