Stražnja stijenka od lima 2500 mm

Artikl br.: 990635 2500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal pocinčano
Visina 2.500 mm
širina 1.300 mm
Moguća ugradnja kao pregrada ne
prikladno za širinu regala 1.300 mm
prikladno za širinu polja regala 1.300 mm
Područje primjene Regal s policama
Stražnja stijenka, konstrukcija dvodijelno
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke da
Montaža od strane kupca Da
Vrsta proizvoda Stražnja stijenka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990635 2500
EAN / GTIN 4004514243300
Broj proizvođača 12548-2500

Opis

Izvedba:

Pocinčani čelični lim, učvršćivanje bočnih stijenki pomoću elemenata za pričvršćivanje.
Sastoje se od stražnjih stjenki visine 2× 1.000 mm i 1× 500 mm.

Odgovara:

Regali s policama br. 990500990554.

Opseg isporuke:

Uključuje nosače za pričvršćivanje na stražnje stijenke.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu