Stražnja stijenka od lima, širina 1000 mm, visina: 2000mm

Artikl br.: 990634 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal pocinčano
Visina 2.000 mm
širina 1.000 mm
Moguća ugradnja kao pregrada ne
prikladno za širinu regala 1.000 mm
prikladno za širinu polja regala 1.000 mm
Područje primjene Regal s policama
Stražnja stijenka, konstrukcija dvodijelno
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke da
Montaža od strane kupca Da
Vrsta proizvoda Stražnja stijenka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990634 2000
EAN / GTIN 4004514249371
Broj proizvođača 12543-2000

Opis

Izvedba:

Pocinčani čelični lim, učvršćivanje bočnih stijenki pomoću elemenata za pričvršćivanje.
Sastoje se od stražnjih stjenki visine 2× 1.000 mm.

Odgovara:

Regali s policama br. 990500990554.

Opseg isporuke:

Uključuje nosače za pričvršćivanje na stražnje stijenke.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu