Bočni zid od lima 500 mm

Artikl br.: 990624 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal pocinčano
Visina 3.000 mm
širina 500 mm
Moguća ugradnja kao pregrada ne
Dio isporuke 3×1050 mm visina
prikladno za regal s policama da
prikladno za regal s kosim policama da
prikladno za visinu regala 3.000 mm
prikladno za dubinu regala 500 mm
Područje primjene Regal s policama
Konstrukcija bočne stranice trodijelno
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke da
Montaža od strane kupca Da
Vrsta proizvoda Bočna stijenka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990624 500
EAN / GTIN 4004514249340
Broj proizvođača 22739-3

Opis

Izvedba:

Pocinčani čelični lim, bočne stijenke slažu se na rubove sa zaštitom od udaraca.
Sastoji se od bočnih stijenki visine 3× 1.050 mm.

Odgovara:

Regali u policama br. 990500990554, kao regali s kosim policama br. 990600990602.

Opseg isporuke:

Uključuje vijke / matice za pričvršćenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu