Bočni zid od lima 400 mm

Artikl br.: 990624 400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

dubina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Materijal pocinčano
    Visina 3.000 mm
    širina 400 mm
    Moguća ugradnja kao pregrada ne
    Dio isporuke 3×1050 mm visina
    prikladno za regal s policama da
    prikladno za regal s kosim policama da
    prikladno za visinu regala 3.000 mm
    prikladno za dubinu regala 400 mm
    Područje primjene Regal s policama
    Konstrukcija bočne stranice trodijelno
    Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke da
    Montaža od strane kupca Da
    Vrsta proizvoda Bočna stijenka

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 990624 400
    EAN / GTIN 4004514249333
    Broj proizvođača 22738-3

    Opis

    Izvedba:

    Pocinčani čelični lim, bočne stijenke slažu se na rubove sa zaštitom od udaraca.
    Sastoji se od bočnih stijenki visine 3× 1.050 mm.

    Odgovara:

    Regali u policama br. 990500990554, kao regali s kosim policama br. 990600990602.

    Opseg isporuke:

    Uključuje vijke / matice za pričvršćenje.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu