{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 150 kg | |
Debljina police | 25 mm | |
Materijal | Pocinčano | |
Atribut imena proizvoda | širina 1300 mm | |
širina | 1.300 mm | |
Dubina | 500 mm | |
Područje primjene | Regal s kosim dnom | |
Vrsta proizvoda | Police |
Broj artikla | 990612 500 | |
EAN / GTIN | 4058255012756 |