{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 150 kg | |
Debljina police | 25 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Izvedba montaže | Utični regal | |
Materijal | Pocinčano | |
Visina | 2.000 mm | |
širina | 1.360 mm | |
Dubina | 836 mm | |
Visina regala | 2.000 mm | |
Širina regala | 1.300 mm | |
Dubina regala | 800 mm | |
dimenzije ugradnje osnovni regal širina | 1.360 mm | |
Broj polica | 7 | |
maksimalno opterećenje polja | 1.300 kg | |
Montaža od strane kupca | Da | |
Vrsta proizvoda | Regal s kosim dnom |
Broj artikla | 990604 800 | |
EAN / GTIN | 4058255012732 |