Fiksne pregrade, pocinčane 310X400 mm

Artikl br.: 990583 310X400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina x dubina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 300 mm
Dubina 400 mm
svijetla visina 310 mm
Vrsta proizvoda Razdjeljivač polica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990583 310X400
EAN / GTIN 4004514221872
Broj proizvođača 12385-40

Opis

Izvedba:

Jednostavno umetanje pregrada u sistemske perforacije polica.

Upotreba:

Podjela polica za optimalno skladištenje malih dijelova.

Odgovara:

Regali s policama br. 990540990554, police br. 990582.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu