Pocinčana polica 1300X800 mm

Artikl br.: 990582 1300X800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina×dubina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 250
  • Debljina police: 40
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 250 kg
Debljina police 40 mm
Materijal pocinčano
širina 1.300 mm
Dubina 800 mm
Debljina 40 mm
Područje primjene Regal s policama
Izvedba police fiksno montirana polica; ravna polica; polica s prorezima
Vrsta proizvoda Police

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990582 1300X800
EAN / GTIN 4004514218216
Broj proizvođača 17680-B

Opis

Opseg isporuke:

Uključuje 4 nosača polica.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu