Fiksne pregrade, pocinčane 400X600 mm

Artikl br.: 990581 400X600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina x dubina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina 390 mm
    Dubina 600 mm
    svijetla visina 400 mm
    Vrsta proizvoda Razdjeljivač polica

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 990581 400X600
    EAN / GTIN 4004514233363
    Broj proizvođača 12394-25

    Opis

    Izvedba:

    Jednostavno umetanje pregrada u sistemske perforacije polica.

    Upotreba:

    Podjela polica za optimalno skladištenje malih dijelova.

    Odgovara:

    Regali s policama br. 990500990514, police br. 990580.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu