Fiksne pregrade, pocinčane 200X800 mm

Artikl br.: 990581 200X800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina x dubina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 190 mm
Dubina 800 mm
svijetla visina 200 mm
Vrsta proizvoda Razdjeljivač polica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990581 200X800
EAN / GTIN 4004514220462
Broj proizvođača 12396-25

Opis

Izvedba:

Jednostavno umetanje pregrada u sistemske perforacije polica.

Upotreba:

Podjela polica za optimalno skladištenje malih dijelova.

Odgovara:

Regali s policama br. 990500990514, police br. 990580.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu