Regal s policama 3000/750 mm

Artikl br.: 990548 3000/750
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina / širina police (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 250
  • Debljina police: 40
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Izvedba montaže: Utični regal
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 250 kg
Debljina police 40 mm
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Izvedba montaže Utični regal
Materijal pocinčano
Visina 3.000 mm
širina 810 mm
Dubina 636 mm
Visina regala 3.000 mm
Dubina regala 600 mm
dimenzije ugradnje osnovni regal širina 810 mm
Širina police 750 mm
Dubina police 600 mm
Broj polica 7
Broj okvira za profil 2
maksimalno opterećenje polja 1.600 kg
Konstrukcija regala Osnovni regal
Vrsta proizvoda Regal s policama

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990548 3000/750
EAN / GTIN 4004514237866
Broj proizvođača 12962-75

Opis

Izvedba:

Pocinčani T-profil okvira i polica. S maksimalnom nosivosti police od 250 kg po polici. Mogućnost podešavanja razine police u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti.
Nosivost police: na visini od 2000 mm 1300 kg, na visini od 2500 mm 1700 kg, na visini od 3000 mm 2300 kg.

Opis:

Ugradbene mjere:
Osnovni regal: nazivna duljina + 60 mm
Nadogradni regal: nazivna duljina + 6 mm
Ukupna dubina okvira: nazivna dubina + 36 mm

Upotreba:

Idealan za industriju, radionicu, trgovinu, upravu, arhivu itd., optimalna iskoristivost prostora.

Opseg isporuke:

Osnovna polica s križnom potporom. Jedna dijagonalna potpora po polici za nadogradnju.

Napomena:

  • Stezne noge obuhvaćene su u opseg isporuke.
    Elementi za pričvršćenje za pod i zid nisu obuhvaćeni u opseg isporuke.
    Odgovarajuća garnitura pričvrsnih vijaka br. 990854.
    Mogućnost upotrebe samo s jedne strane zbog križne prečke.
    Slobodna duljina izvijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm.
    Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, jer su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu