Izvedba:
Pocinčani T-profil okvira i polica. S maksimalnom nosivosti police od 250 kg po polici. Mogućnost podešavanja razine police u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti.
Nosivost police: na visini od 2000 mm 1300 kg, na visini od 2500 mm 1700 kg, na visini od 3000 mm 2300 kg.
Opis:
Ugradbene mjere:
Osnovni regal: nazivna duljina + 60 mm
Nadogradni regal: nazivna duljina + 6 mm
Ukupna dubina okvira: nazivna dubina + 36 mm
Upotreba:
Idealan za industriju, radionicu, trgovinu, upravu, arhivu itd., optimalna iskoristivost prostora.
Opseg isporuke:
Osnovna polica s križnom potporom. Jedna dijagonalna potpora po polici za nadogradnju.
Napomena:
- Stezne noge obuhvaćene su u opseg isporuke.
Elementi za pričvršćenje za pod i zid nisu obuhvaćeni u opseg isporuke.
Odgovarajuća garnitura pričvrsnih vijaka br. 990854.
Mogućnost upotrebe samo s jedne strane zbog križne prečke.
Slobodna duljina izvijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm.
Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, jer su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.