{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 150 kg | |
Debljina police | 25 mm | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Izvedba montaže | Utični regal | |
Materijal | pocinčano | |
Visina regala | 3.000 mm | |
Dubina regala | 600 mm | |
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina | 1.306 mm | |
Širina police | 1.300 mm | |
Dubina police | 600 mm | |
Broj polica | 7 | |
Broj okvira za profil | 1 | |
maksimalno opterećenje polja | 1.600 kg | |
Konstrukcija regala | Nadogradni regal | |
Vrsta proizvoda | Regal s policama |
Broj artikla | 990510 3000/1300 | |
EAN / GTIN | 4004514217806 | |
Broj proizvođača | 12767-130 |