Nadogradni regal s policama 2500/1000 mm

Artikl br.: 990506 2500/1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina / širina police (mm) Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 150
  • Debljina police: 25
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Izvedba montaže: Utični regal
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 150 kg
Debljina police 25 mm
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Izvedba montaže Utični regal
Materijal pocinčano
Visina regala 2.500 mm
Dubina regala 500 mm
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina 1.006 mm
Širina police 1.000 mm
Dubina police 500 mm
Broj polica 6
Broj okvira za profil 1
maksimalno opterećenje polja 1.800 kg
Konstrukcija regala Nadogradni regal
Vrsta proizvoda Regal s policama

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990506 2500/1000
EAN / GTIN 4004514202734
Broj proizvođača 12756

Opis

Izvedba:

Pocinčani T-profil okvira i polica. S maksimalnom nosivosti police od 150 kg po polici. Mogućnost podešavanja razine police u rasteru od 25 mm. Brza montaža zahvaljujući jednostavnoj izvedbi koja se može spojiti.
Nosivost police: na visini od 2000 mm 1300 kg, na visini od 2500 mm 1700 kg, na visini od 3000 mm 2300 kg.

Opis:

Ugradbene mjere:
Osnovni regal: nazivna duljina + 60 mm
Nadogradni regal: nazivna duljina + 6 mm
Ukupna dubina okvira: nazivna dubina + 36 mm

Upotreba:

Idealan za industriju, radionicu, trgovinu, upravu, arhivu itd., optimalna iskoristivost prostora.

Opseg isporuke:

Osnovna polica s križnom potporom. Jedna dijagonalna potpora po polici za nadogradnju.

Napomena:

  • Stezne noge obuhvaćene su u opseg isporuke.
    Elementi za pričvršćivanje na pod i zid nisu obuhvaćeni u opseg isporuke.
    Odgovarajuća garnitura pričvrsnih vijaka br. 990854.
    Mogućnost upotrebe samo s jedne strane zbog križne prečke.
    Slobodna duljina izvijanja (K) ne smije iznositi više do 600 mm.
    Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, jer su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu