Okvir stupa, dubina 325 mm, visina: 800mm

Artikl br.: 990420 800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Podešavanje visine u rasteru: 40
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Podešavanje visine u rasteru 40 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 800 mm
Dubina 325 mm
Područje primjene Regal s mapama
Vrsta proizvoda Okvir stupa

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990420 800
EAN / GTIN 4045197517869
Broj proizvođača 990420 800

Opis

Izvedba:

S prorezima za umetanje u rasteru od 40 mm i plastičnim završnim kapicama na oba kraja.

Upotreba:

Za osnovne i nadogradne regale.

Lakiranje:

Signalno plave boje RAL 5005, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu