2-dijelni set kutnika, za pričvršćenje za pod

Artikl br.: 990399
Postavite cijenu 2 Piece (18,34 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 70 mm
širina 28 mm
Dubina 52 mm
⌀ bušenja 10 mm
Područje primjene Regal s policama
Montaža od strane kupca Da
Sadržaj garniture 2
Dio isporuke 2 kutnika uklj. pričvrsni materijal za pričvršćivanje na okvir
Vrsta proizvoda Podno usidrenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990399
EAN / GTIN 4045197526533
Broj proizvođača 990399

Opis

Upotreba:

Kutnik za pričvršćivanje regala u tlo. Ugraditi ukoliko je odnos visine i dubine regala veći od 5 : 1. Kutnik se postavlja na mjesto plastične noge u okvir regala i uz pomoć isporučenog materijala za pričvršćivanje postavlja se na okvir. Za pričvršćivanje u podove dvorana, kupac sam postavlja materijal za pričvršćivanje ovisno o lokalnim uvjetima tla.

Odgovara:

Regali s policama br. 990201990216 i okviri stupa br. 990271990296, kao i regali br . 990400990405 i okviri stupa br. 990420.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu