Bočna stijenka s pričvrsnim materijalom, garnitura 2500 mm

Artikl br.: 990100 2500
Postavite cijenu 2 Piece (87,45 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Visina 2.500 mm
širina 400 mm
Moguća ugradnja kao pregrada ne
prikladno za regal s policama da
prikladno za visinu regala 2.500 mm
prikladno za dubinu regala 400 mm
Područje primjene Regal s policama
Konstrukcija bočne stranice dvodijelno
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke da
Montaža od strane kupca Da
Vrsta proizvoda Bočna stijenka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 990100 2500
EAN / GTIN 4045197518125
Broj proizvođača 990100 2500

Opis

Izvedba:

S □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm za prihvat kuka i držača, kao i pribora perforirane ploče. To možete pronaći u grupi 95. Bočna stijenka sastoji se od dvije limene perforirane stijenke koje se pričvršćuju jedna preko druge. Isporuka kompletna s pričvrsnim materijalom.

Upotreba:

Za bočno pokrivanje na kraju regala (ne može se ugraditi između dva regala). Za pokrivanje kompletnog polja regala lijevo i desno mora se naručiti 2 bočne stijenke.

Lakiranje:

Antracit sive boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu