{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 180 kg | |
Podešavanje visine u rasteru | 40 mm | |
Visina regala | 2.500 mm | |
Dubina regala | 600 mm | |
Dimenzije ugradnje nadogradni regal visina | 2.504 mm | |
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina | 1.031 mm | |
Širina police | 1.000 mm | |
Dubina police | 600 mm | |
Širina police svjetla dimenzija | 950 mm | |
Broj polica | 6 | |
Broj stalaka za regal | 2 | |
maksimalno opterećenje polja pri udaljenosti polica 600 mm | 1.375 kg - 5.500 kg | |
Konstrukcija regala | Nadogradni regal | |
Priključna montaža | Da | |
Način pričvršćivanja police | Konusni zatici | |
Montaža od strane kupca | Da | |
Vrsta proizvoda | Regal s policama |
Broj artikla | 990025 2500 | |
EAN / GTIN | 4045197518286 | |
Broj proizvođača | 990025 2500 |