{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Volumen | 120 l | |
Tolerancija volumena | -6 / +8 l | |
Nominalni sadržaj | 120 | |
Visina | 1.005 mm | |
širina | 480 mm | |
Dubina | 555 mm | |
⌀ kotača | 200 mm | |
Boja | crvena | |
Težina | 10,5 kg | |
Iskoristivo opterećenje prema DIN EN | 48 kg | |
Vrsta proizvoda | Velika kanta za smeće |
Broj artikla | 987804 120 | |
EAN / GTIN | 4052941684357 | |
Broj proizvođača | 1150931 |