Metalna kanta za papir 15 l

Artikl br.: 987135 15
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
45 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

volumen (l) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Volumen 15 l
    Visina 315 mm
    260 mm
    Materijal Metal
    Površina Prevlaka od epoksidne smole
    Vrsta proizvoda Koš za papir

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 987135 15
    EAN / GTIN 4005546988627
    Broj proizvođača 331023

    Opis

    Izvedba:

    Okrugla kanta za papir od čelika s dekorativnim perforiranim prstenom širine 165 mm. S prevlakom od epoksidne smole, otporna na ogrebotine.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu