easyBin kanta za odvajanje otpada 25 l

Artikl br.: 987125 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
92 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

volumen (l) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Volumen punjenja 25 l
Visina 500 mm
širina 300 mm
Dubina 230 mm
Visina bez poklopca 400 mm
Širina poklopaca 250 mm
Vrsta proizvoda Kante za otpatke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 987125 25
EAN / GTIN 4067263886631
Broj proizvođača 987125 25

Opis

Izvedba:

Kanta za odvajanje otpada izrađena od čeličnog lima sa samozatvarajućim preklopnim/okretnim poklopcem od robusne plastike. Poklopac s 3 funkcije otvaranja preklopa: utiskivanje, preklop podignut (u zaključanom položaju poluotvoren), preklop potpuno otvoren u zaključanom položaju. Odvojivi poklopac za jednostavno pražnjenje. Dvije ručke na metalnom spremniku s desne i lijeve strane omogućuju lak transport. S 2 Easyfix osnovne ploče za vješanje na perforirane stijenke ili tanke zidne šine.

Odgovara:

Perforirane stijenke s □ 9×9 mm u rasteru od 37 mm, CLEANING tower br. 987102987123, UNI Line br. 955440955465, radionička kolica br. 914520914590. Multifix zidne vodilice br. 955340 i 955350.

Opseg isporuke:

Uključujući 2 × Easyfix osnovne ploče br. 955820 i adaptersku ploču za vješanje na Easyfix osnovnu ploču. Set samoljepljivih piktograma za označavanje koševa za raspodjelu otpada.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu