Zamjenski filtarski podložak za Air Cleaning Point 1

Artikl br.: 986001 1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina 700 mm
    širina 330 mm
    Debljina 20 mm
    Težina 0,12 kg
    Vrsta proizvoda Filtarski podložak

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 986001 1
    EAN / GTIN 4045197990020
    Broj proizvođača 986001 1

    Opis

    Izvedba:

    Zamjenski filterski podložak od poliuretanske pjene na bazi poliestera.

    Odgovara:

    Air Cleaning Point br. 986000 vel. S.

    Napomena:

    Za vel. M potrebno je naručiti 2 podloška.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu