{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 150 kg | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Izvedba montaže | Utični regal | |
Materijal | pocinčano | |
Skladištenje | Skladištenje, klasa ugrožavanja voda 1-3; Skladištenje materijala štetnih za okoliš; Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno | |
Oznaka proizvođača | Police za male spremnike | |
Visina | 2000 mm | |
Dimenzije ugradnje nadogradni regal širina | 1006 mm | |
Broj polica | 4 | |
Područje primjene | Regal za opasne tvari | |
Vrsta proizvoda | Polica za male spremnike |
Broj artikla | 983210 500 | |
EAN / GTIN | 4004514227539 | |
Broj proizvođača | 14947 |