Sigurnosni podni elementi od čelika 500X500 mm

Artikl br.: 982500 500X500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina × Dubina (mm) Cijena uklj. PDV
  • Skladištenje: Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno; Skladištenje, klasa ugrožavanja voda 1-3
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Skladištenje Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno; Skladištenje, klasa ugrožavanja voda 1-3
    Obujam prihvata 20 l
    Materijal pocinčano
    Visina kade 123 mm
    Opterećenje kotača 450 kg
    Opterećenje površine 5.000 kg/m2
    Težina 28 kg
    Vrsta proizvoda Stranica za zaštitu poda

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 982500 500X500
    EAN / GTIN 4260139970186
    Broj proizvođača P25-1240-B

    Opis

    Izvedba:

    Konstrukcija posude od čeličnog lima debljine 3 mm (snažna zaštita od korozije), s uklonjivim rešetkama koje mogu podnijeti velika opterećenja. Prikladno za vožnju ručnim viličarom, a na upit i paletnim viličarom ili kamionom.

    Upotreba:

    Za sigurno skladištenje tekućina opasnih za vodene tokove GSH kategorija 1-4 i zapaljivih tekućina GHS kategorija 1-3. Zaštita od prskanja i curenja kod skladištenja, punjenja i prebacivanja. Prikladno za određivanje transportnih putova i skladištenje praznih spremnika. Pojedinačni segmenti se mogu međusobno kombinirati prema potrebi.

    Standard:

    Izrađeno sukladno čl. 19. Zakona o zaštiti voda s Ü znakom prema StaWaR.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu