Sigurnosni ventil bačve

Artikl br.: 981525
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Materijal Mjed
    Otvaranje ventila kod 0,35 bar
    Priključni navoj 2 col
    Vrsta proizvoda Sigurnosni ventil

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 981525
    EAN / GTIN 4250101102394
    Broj proizvođača 2777

    Opis

    Izvedba:

    Sigurnosni ventil bačve od mesinga, navoj 2 inča. Zadužen za potrebno izjednačavanje tlaka pri punjenju. Ventil se otvara kod 0,35 bara.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu