Pomoć za punjenje kanistara 25 l

Artikl br.: 981496 25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

veličina spremnika (l) Cijena uklj. PDV
  • Materijal: pocinčano

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina 785 mm
    širina 520 mm
    Dubina 375 mm
    prikladno za 20 l; 25 l
    Materijal pocinčano
    Težina 6 kg
    Vrsta proizvoda Pomagalo za punjenje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 981496 25
    EAN / GTIN 4052462015852

    Opis

    Izvedba:

    Konstrukcija od čeličnog lima za samostalnu montažu. Sigurni prihvat kanistara pomoću poluge za blokadu podesive visine.
    Prikladno za kanistre od 20 i 25 litara.

    Upotreba:

    Jednostavno punjenje kanistara koje ne iziskuje puno energije.

    Lakiranje:

    Pocinčano

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu