Stalak za bačvu od čeličnog lima 2X200

Artikl br.: 981480 2X200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 1-2 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za broj bačava×volumen bačve (Litra) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 445 mm
širina 1.155 mm
Dubina 775 mm
za broj glodala 2
za zapremninu 200 l
Materijal Čelični lim
Vrsta proizvoda Prihvatni oslonac

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 981480 2X200
EAN / GTIN 4052462011175

Opis

Izvedba:

Stalci za bačve od čeličnog lima za skladištenje u ležećem položaju i za punjenje bačvi od 200 L. Za postavljanje na prihvatnim posudama s rešetkom (isporuka u dijelovima).

Napomena:

Molimo obratite pozornost na dimenzije prihvatne posude.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu