{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 3 mm | |
Odabir boje | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Skladištenje | Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3; Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala; Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš | |
Obujam prihvata | 1.000 l | |
Visina | 630 mm | |
širina | 1.460 mm | |
Dubina | 1.460 mm | |
Kapacitet skladištenja IBC/KTC | 1 | |
Opterećenje površine | 1.000 kg/m2 | |
Težina, lakirano | 180 kg | |
Težina, pocinčano | 194 kg | |
Vrsta proizvoda | Prihvatna posuda |
Broj artikla | 981310 1X1000 | |
EAN / GTIN | 2050001937612 |