{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 3 mm | |
Odabir boje | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Skladištenje | Zabranjeno skladištenje nagrizajućih materijala; Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno; Skladištenje materijala štetnih za okoliš; Skladištenje klase opasne za kvalitetu vode 1-3 | |
Obujam prihvata | 200 l | |
Sadržaj bačve | 200 l | |
Visina dosjeda | 615 mm | |
širina | 920 mm | |
Dubina | 800 mm | |
Kapacitet skladištenja bačve 200 litara | 1 | |
Broj bačvi | 1 | |
Opterećenje površine | 1.000 kg/m2 | |
Naprava za pridržavanje vrata | 1× za 1 bačvu | |
Težina | 68 kg | |
Vrsta proizvoda | Prihvatna posuda |
Broj artikla | 981265 1X200 | |
EAN / GTIN | 2050002050754 | |
Manufacturer | Bauer GmbH, Eichendorffstrasse 62, 46354 SÜDLOHN, Deutschland, www.bauer-suedlohn.com |