{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 3 mm | |
Odabir boje | RAL 5012, 2000, 3000, 6011, 7005 | |
Skladištenje | Skladištenje Klasa ugrožavanja voda 1-3; Dopušteno skladištenje nagrizajućih materijala; Zabranjeno skladištenje zapaljivih materijala; Skladištenje materijala štetnih za okoliš | |
Obujam prihvata | 61 l | |
Sadržaj bačve | 60 l | |
Visina | 220 mm | |
širina | 900 mm | |
Dubina | 800 mm | |
Kapacitet skladištenja bačve 60 litara | 4 | |
Broj bačvi | 4 | |
Opterećenje površine | 1.000 kg/m2 | |
Težina | 46 kg | |
Vrsta proizvoda | Prihvatna posuda |
Broj artikla | 981215 4X60 | |
EAN / GTIN | 2050001937520 |