• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Spremnik za otpadno ulje, crveni, volumen: 20l

Artikl br.: 981188 20
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Nepoznato
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

volumen (l) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Debljina materijala: 3
  • Skladištenje: Skladištenje, klasa ugrožavanja voda 1-3; Skladištenje materijala štetnih za okoliš; Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Atribut imena proizvoda crveni
Debljina materijala 3 mm
Volumen punjenja 20 l
Visina 400 mm
300 mm
Skladištenje Skladištenje, klasa ugrožavanja voda 1-3; Skladištenje materijala štetnih za okoliš; Skladištenje zapaljivih materijala dozvoljeno
Boja crvena
Vrsta proizvoda Spremnik za odlaganje otpada

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 981188 20
EAN / GTIN 697841002197
Broj proizvođača JCN09100RD
Manufacturer Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB BARENDRECHT, Nederland, www.justrite.com

Opis

Izvedba:

Sigurnosni i transportni spremnici smanjuju opasnost od požara i eksplozije tijekom punjenja zapaljivim tekućinama, kao i pri skladištenju takvih tekućina. Nude poboljšanje učinkovitosti pomoću funkcija koje su praktične za korisnika tako što olakšavaju izlijevanje i punjenje.
Sigurnosni spremnik od čeličnog lima s nožnim upravljanjem za zbrinjavanje uljem natopljenih krpa i sprječavanje požara koje bi moglo izazvati iskrenje, kao i za sprječavanje samozapaljenja. Poklopac se samostalno zatvara kako bi se sadržaj izolirao od izvora vatre, a uz to se ograničava dovod kisika. Okrugla konstrukcija i povišeno podnožje nude mogućnost dobre cirkulacije zraka izvan spremnika, čime se postiže bolja raspodjela topline te snižava vjerojatnost skupljanja vlage i hrđe.
Okretna ručka za nošenje. Oznaka upozorenja s piktogramom sprječava nepravilnu upotrebu.

Standard:

Certifikati FM i TÜV Süd. Ispunjava zahtjeve OSHA.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu