Radna stanica za opasne tvari High Line, širina: 1500mm

Artikl br.: 981134 1500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Individual prices for business customers after login.
na zahtjev
Dostupno za 6-8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 1.400 mm
širina 1.500 mm
Dubina 750 mm
Korisna visina 1.100 mm
Broj ispušnih kanala 1
⌀ Ispušne cijevi 250 mm
potrebna količina ispušnog zraka 895 m3/h
Diferencijalni tlak po ispušnom kanalu 1,4 mbar
Težina 163 kg
Vrsta proizvoda Mjesto rada s opasnim tvarima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 981134 1500
EAN / GTIN 4054923258501
Broj proizvođača 32805-903

Opis

Izvedba:

Robusna konstrukcija s aluminijskim cijevastim okvirima. Eloksirana površina s visokom otpornošću na kemikalije.
  • Bočno ostakljenje od 5 mm sigurnosnog stakla.
  • Nadzor izlaznog zraka i osvjetljenje bez odsjaja s gumbom za uključivanje i isključivanje.
  • Spajanje kabela spremnih za priključivanje s mrežnim kabelom od 5 m.
  • Visoka učinkovitost kod registriranja štetnih tvari zahvaljujući specijalnoj tehnici zračne zavjese u unutrašnjosti.
  • Optimalan odvod izlaznog zraka, otporan na kemikalije.
  • Cijevi za odvod zraka NW250 u krovu za priključivanje na sustave odvoda zraka.
  • Uz LED osvjetljenje (500 luksa na radnoj površini).

Upotreba:

Prikladno za sve radove prijenosa, čišćenja i lijepljenja opasnim tvarima.
Radne stanice za opasne tvari pružaju maksimalnu sigurnost i zdravstvenu zaštitu. Poštuju se propisane granične vrijednosti na radnim mjestima jer pare, plinovi ili lebdeće čestice ne opterećuju zrak. Pri propisnoj uporabi u unutrašnjosti ne mogu nastati eksplozivne mješavine para / mješavine zraka.

Standard:

Aerodinamično testiranje prema DIN EN 14 175 dio 3 (postupak ispitivanja građevinskog uzorka za odvod, odlomak 5.4, robusnost sposobnosti zadržavanja).

Opseg isporuke:

S radnom površinom od nehrđajučeg čelika i 2 utičnice sa zaštitnim kontaktom (230 V) s kanalom za opskrbu medijem.

Napomena:

Bočno ugrađeni sustav odvoda zraka mora biti priključen.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu