Izvedba:
Robusna
konstrukcija s aluminijskim cijevastim okvirima. Eloksirana površina s visokom otpornošću na kemikalije.
- Bočno ostakljenje od 5 mm sigurnosnog stakla.
- Nadzor izlaznog zraka i osvjetljenje bez odsjaja s gumbom za uključivanje i isključivanje.
- Spajanje kabela spremnih za priključivanje s mrežnim kabelom od 5 m.
- Visoka učinkovitost kod registriranja štetnih tvari zahvaljujući specijalnoj tehnici zračne zavjese u unutrašnjosti.
- Optimalan odvod izlaznog zraka, otporan na kemikalije.
- Cijevi za odvod zraka NW250 u krovu za priključivanje na sustave odvoda zraka.
- Uz LED osvjetljenje (500 luksa na radnoj površini).
Upotreba:
Prikladno za sve radove prijenosa, čišćenja i lijepljenja opasnim tvarima.
Radne stanice za opasne tvari pružaju maksimalnu sigurnost i zdravstvenu zaštitu. Poštuju se propisane granične vrijednosti na radnim mjestima jer pare, plinovi ili lebdeće čestice ne opterećuju zrak. Pri propisnoj uporabi u unutrašnjosti ne mogu nastati eksplozivne mješavine para / mješavine zraka.
Standard:
Aerodinamično testiranje prema DIN EN 14 175 dio 3 (postupak ispitivanja građevinskog uzorka za odvod, odlomak 5.4, robusnost sposobnosti zadržavanja).
Opseg isporuke:
S radnom površinom od nehrđajučeg čelika.
Napomena:
Bočno ugrađeni sustav odvoda zraka mora biti priključen.