{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 75 kg | |
Podešavanje visine u rasteru | 64 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Otpornost na vatru | 90 min | |
Visina | 1.935 mm | |
širina | 1.190 mm | |
Dubina | 598 mm | |
Korisna visina | 1.700 mm | |
Korisna širina | 1.087 mm | |
Korisna dubina | 430 mm | |
Broj polica | 3 | |
Nosivost police | 75 kg | |
Broj umetaka rupičastog lima | 1 | |
Broj prihvatne posude | 1 | |
Volumen prihvatne posude | 33 l | |
Težina | 505 kg | |
Vrsta proizvoda | Sigurnosni ormar |
Broj artikla | 981105 1200 | |
EAN / GTIN | 4045197886309 | |
Broj proizvođača | 981105 1200 |