Sigurnosni ormar Q-Classic tip 30, širina: 600mm

Artikl br.: 981035 600
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Podešavanje visine u rasteru: 32
  • Odabir boje: Tijelo RAL 7016, pročelja RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
  • Otpornost na vatru: 30

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Podešavanje visine u rasteru 32 mm
Odabir boje Tijelo RAL 7016, pročelja RAL 7035, 1004, 3020, 5010, 5005, 6011, 9010, 9006
Otpornost na vatru 30 min
Visina 1.947 mm
širina 564 mm
Dubina 620 mm
Korisna visina 1.626 mm
Korisna širina 450 mm
Korisna dubina 519 mm
Broj polica 3
Nosivost police 75 kg
Broj umetaka rupičastog lima 1
Broj prihvatne posude 1
Volumen prihvatne posude 22 l
Težina 164 kg
Vrsta proizvoda Sigurnosni ormar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 981035 600
EAN / GTIN 4054923086395
Broj proizvođača 32805-902
Manufacturer asecos GmbH Sicherheit und Umweltschutz, Weiherfeldsiedlung 16-18, 63584 GRÜNDAU, Deutschland, www.asecos.com

Opis

Izvedba:

Korpus ormara sastoji se od posebnih vatrostalnih ploča obloženih melaminskom smolom, a fronte vrata od čeličnog lima.
  • Prihvat polica u rasteru od 32 mm.
  • Prihvatna posuda (prema StawaR).
  • S priključkom za odvod zraka (NW 75).
  • S mogućnošću zaključavanja profilnim polucilindrom, mogućnost integriranja u kućni sustav zaključavanja. Nije kompatibilno s Hoffmann sustavom zaključavanja.

S postoljem kojem se može pristupiti sa svih strana.
s 1 vratima

Upotreba:

Skladištenje najmanjih količina opasnih tvari u radne prostorije.

Standard:

DIN EN 14470-1, provjeren tip (testirano u komori za sagorijevanje), 30 minuta otporno na vatru (prema stupnju zaštite od požara TRGS 510 dodatak 3).

Opseg isporuke:

Ormar s 3 police, perforiranim limenim umetkom i plastičnom prihvatnom posudom na dnu, 1 knjižica za evidenciju servisiranja.

Lakiranje:

Korpus ormara antracit sive boje RAL 7016, vrata signalno plave boje RAL 5005.

Napomena:

Ovlaštena osoba u redovitim razmacima (godišnje) propisno održava sigurnosne ormare te ispituje njihovu funkcionalnost.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu