{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 0,9 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 100 kg | |
Nosivost kućišta ormara, unutarnja | 1.000 kg | |
Kut otvaranja vrata | 225 stupanj | |
Podešavanje visine u rasteru | 25 mm | |
Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Visina | 1.000 mm | |
širina | 1.000 mm | |
Dubina | 500 mm | |
Korisna visina | 860 mm | |
Broj prihvatnih posuda | 2 | |
Fronte za ormar | Krilna vrata s prozorom i ventilacijskim prorezima | |
Težina | 72 kg | |
Vrsta proizvoda | Ekološki prilagođen ormar |
Broj artikla | 980093 1000/2 | |
EAN / GTIN | 4062406118884 | |
Broj proizvođača | 980093 1000/2 |