Ekološki ormar s krilnim vratima od punog lima 1000/2

Artikl br.: 980091 1000/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

visina mm / broj prihvatnih posuda Cijena uklj. PDV
  • Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne): 100
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 1.000
  • Kut otvaranja vrata: 225
  • Podešavanje visine u rasteru: 25
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Debljina materijala 0,9 mm
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) 100 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 1.000 kg
Kut otvaranja vrata 225 stupanj
Podešavanje visine u rasteru 25 mm
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Visina 1.000 mm
širina 1.000 mm
Dubina 500 mm
Korisna visina 860 mm
Broj prihvatnih posuda 2
Fronte za ormar Krilna vrata od punog lima s prorezima za ventiliranje
Težina 72 kg
Vrsta proizvoda Ekološki prilagođen ormar

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 980091 1000/2
EAN / GTIN 4062406112493
Broj proizvođača 980091 1000/2

Opis

Izvedba:

Vrata sa strane imaju proreze za ventilaciju, zatvaraju se pomičnom ručkom s cilindričnom bravom. Pocinčana zavarena prihvatna posuda nepropusna za tekućine u skladu sa smjernicom StawaR. Nosivost 100 kg. Moguće podešavanje visine u rasterima od 25 mm. Volumen prihvatne posude iznosi 20 litara (20 mm ispod ruba posude).

Upotreba:

Sigurno i propisno skladištenje biljnih zaštitnih sredstava, otrovnih i opasnih kemikalija u radnim prostorijama.

Standard:

Izjava o usklađenosti (ÜHP) sukladno listi izvedbenih propisa, tekući broj 15.22 DIBT, prema smjernici StawaR (smjernica za posude od pocinčanog lima).

Lakiranje:

Standardni korpus svjetlosive boje RAL 7035, vrata antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Ormar nije prikladan za smještaj zapaljivih tekućina! Skladištenje prema WHG § 19. Posude prema ÜHP sukladno listi izvedbenih propisa prema StawaR (smjernici za posude od pocinčanog lima).
U skladu s TÜV GS certifikatom, svi ormari moraju biti osigurani od prevrtanja.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu