{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Debljina materijala | 1,2 mm | |
Nosivost police / maksimalno opterećenje preko cijele površine (metalne) | 200 kg | |
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje) | 100 % | |
Odabir boje | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Korisna širina | 600 mm | |
Korisna dubina | 500 mm | |
Vrsta proizvoda | Izvlačna polica |
Broj artikla | 980052 75 | |
EAN / GTIN | 4062406107062 | |
Broj proizvođača | 980052 75 |