Tool24 Locker – Master sustav DE 300/14

Artikl br.: 979300 300/14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Hoffmann raster rupicastog zida: 9×9
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
  • Prihvat: Hoffmann Group Connected

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Hoffmann raster rupicastog zida 9×9 mm
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Prihvat Hoffmann Group Connected
Serija Tool24 Locker; Tool24 Locker; Hoffmann Group Connected
Visina 1.965 mm
širina 800 mm
Dubina 500 mm
Korisna visina pretinca (1) 220 mm
Korisna visina pretinca (2) 300 mm
Korisna širina pretinca 300 mm
Za korisnu dubinu 450 mm
Broj pretinaca 14
Nosivost po pretincu 25 kg
Težina 200 kg
Vrsta proizvoda Sustav izdavanja robe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 979300 300/14
EAN / GTIN 4062406134747
Broj proizvođača 979300 300/14

Opis

Izvedba:

Sustav izdavanja robe s pretincima različitih veličina za garanciju sigurnog i potpunog dokumentiranja izdavanja robe. Veličine pretinaca omogućuju skladištenje većih artikala i pripremljeni su za punjenje baterija. Serijsko LED unutarnje osvjetljenje olakšava ne samo prepoznavanje pretinaca koji se otvaraju automatski u tamnom okruženju već i samo izdavanje robe. LED traka duž pretinaca pomaže kod izdavanja robe.
Obostrano ugrađene perforirane stijenke omogućuju fleksibilno postavljanje zaslona osjetljivog na dodir kod varijanti Master. Također se mogu postaviti Easyfix kuke i držači kao i svi ostali dijelovi pribora za perforirane stijenke iz našeg kataloga.
Glavni sustav može se proširiti i kombinirati s dodatnim sustavima proširenja bilo koje varijante hardvera Tool24.
Ovaj je artikl kompatibilan sa softverskim rješenjima Hoffmann Group Connected.
Sustav pojedinačnog izdavanja za artikle srednje veličine.

Prednost:

Hoffmann Group Connected

S ovim artiklom dobivate temelj za svoju digitalno umreženu proizvodnju. Povećanje produktivnosti moguće je u kombinaciji s odgovarajućim softverskim modulom.

Upotreba:

Automatski sustav pojedinačnog izdavanja za skladištenje i upravljanje i krupnim artiklima, kao npr. veća osobna zaštitna oprema, električni i ručni alati ili naši plastični sistemski kovčezi L-BOXX®.

Plasman:

Broj pretinaca × visina u mm: 12 × 220; 2 × 300

Opseg isporuke:

Sustav Master DE sa zaslonom osjetljivim na dodir od 22 cola, skener barkoda; računalo uključuje softverski paket Basic.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, fronte antracit boje RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Svi su pretinci pripremljeni za provedbu priključka struje preko kabelskih kanala. Priključak pojedinačnih uređaja za punjenje treba provesti kupac. Podaci o težini u tehničkim podacima odnose se na ormare sustava proširenja, tj. bez računala i ekrana.
Opcija pretinaca s prozorčićem, individualne boje i dimenzije (veličine pretinaca, širine i dubine ormara).
Obratite se svom stručnom savjetniku!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu