Tool24 Smartline – okomiti ormar opremljen s prihvatima alata VDI20

Artikl br.: 979101 VDI20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za > 8 tjedana
0 dijelovi na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Standardne konfiguracije obično imaju brže vrijeme isporuke.

Odaberite varijacije i količinu artikla

za prihvate alata Cijena uklj. PDV
  • Okomito izvlačenje, nosivost: 600
  • Nosivost kućišta ormara, unutarnja: 2.400
  • Izvlačenje ladica: Blokada izvlačenja
  • Cilindrična brava sa zatikom: modularni utični uložak
  • Odabir boje: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Okomito izvlačenje, nosivost 600 kg
Nosivost kućišta ormara, unutarnja 2.400 kg
Izvlačenje ladica Blokada izvlačenja
Cilindrična brava sa zatikom modularni utični uložak
Odabir boje RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serija Tool24 Smartline
Visina 2.000 mm
širina 717 mm
Dubina 750 mm
Okomito izvlačenje ladice, širina 155 mm
Okomito izvlačenje, korisna visina 1.750 mm
Broj izvlačnih dijelova 4
Broj nosača alata br. 970130 24
Broj prihvata za alat 672
Razmak osi A 52 mm
Težina 320 kg
Vrsta proizvoda Sustav izdavanja robe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 979101 VDI20
EAN / GTIN 4062406133986
Broj proizvođača 979101 VDI20

Opis

Izvedba:

Izvlačne ladice podupiru se s dna / baze ormara, a raspolažu centralnim zaključavanjem (primjenjivo za otključavanje u nuždi). Vruće cinčani okviri izvlačnih ladica imaju perforaciju s rasterom od 37 mm na prednjoj strani za prihvat nosača za alat, vodilica nosača, nosača polica i perforiranih stijenki. Okomite ladice opremljene su osiguračem izvlačenja i prevrtanja. Otvaraju se automatski. Tako je moguć brz pristup alatima.
  • Skladištenje prethodno podešenih alata.
  • Moguće samo uz povezanost sa sustavom Tool24 Smartline Master Unit.
  • Naručivo sa 14 različitih konfiguracija (različiti prihvati SK, VDI, C, HSK).
  • Uključuje 24 kanala nosivih vodilica.
  • Prihvati prikladni za nosače alata, nosive vodilice, kutije za police i perforirane stijenke.
  • Nosivost pri podjeli površine po izvlačnoj površini: 600 kg.
  • Maksimalna opterećenost okomitog ormara: 2400 kg.
  • Sustav zaključavanja za otključavanje u slučaju nužde.

Upotreba:

Automatski sustav izdavanja robe za skladištenje i upravljanje alatom i C artiklima.

Lakiranje:

Korpus svjetlosive boje, RAL 7035, izvlačni okviri antracit RAL 7016, praškasto lakirano.

Napomena:

Okomiti ormari postavljaju povećane zahtjeve prema podlozi jer se izvlačni okviri vode izravno po podu! Kupac mora obvezno ispuniti sljedeće preduvjete za mjesto postavljanja:
  • Tolerancija ravnine prema normi DIN 18202 za gotove ravne podove.
  • Kutnost od maksimalno 2 milimetra na mjernu duljinu od 1 metra.
  • Podloga mora biti dovoljne nosivosti.
  • Glatka podloga.
Ovi su sustavi pripremljeni za učvršćivanje na pod odnosno na zid i moraju se obvezno osigurati od prevrtanja.
Ovi okomiti ormari mogu se koristiti samo u kombinaciji sa sustavom Tool24 Smartline Master Unit br. 979001 S11M ili br. 979001 S11M-EN, sustavom Tool24 PickOne Master Unit br. 979201 DE ili br. 979211 EN kao i sustavom Tool24 Locker Master Unit br. 979300 DE ili br. 979310 EN.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Dodatna oprema

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu