• Dear customers, due to maintenance work there may be occasional restrictions tomorrow, 25 January between 07:00 and 15:00. Thank you for your understanding.

Magnetska kvačica 5-dijelni set, tip: 1

Artikl br.: 974880 1
Postavite cijenu 5 Piece (6,72 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
176 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 45 mm
širina 60 mm
Vrsta proizvoda Držač crteža

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 974880 1
EAN / GTIN 4062406198152
Broj proizvođača 974880 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Plastična magnetna kvačica s utisnutim neodim magnetom.

Odgovara:

Uređaj za prezentaciju dokumenata br. 974830, vodilica uređaja za prezentacije br. 974835, držač crteža za zidnu montažu br. 974840, Easyfix držač crteža za montažu na perforiranu stijenku br. 955645 i br. 955650 i držač crteža za montažu na radnu ploču br. 928740.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu