Vodilica uređaja za prezentacije, tip: A1

Artikl br.: 974835 A1
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Na zalihi
Prosljeđuje isporuku
Prosljeđuje isporuku

Za glomazne artikle konačne troškove dostave izračunat će naš back office, ovisno o težini, veličini i dostavi nakon završetka vaše narudžbe. Vaš konačni račun može se razlikovati od vaše potvrde narudžbe koju ste dobili e-mailom.

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 28 mm
Duljina 1.074 mm
Duljina mjerenja 917 mm
Količina magnetskih kvačica 3
maksimalno prikladno za format papira A1
Težina 0,48 kg
Vrsta proizvoda Držač crteža

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 974835 A1
Kopija
EAN / GTIN 4062406198114
Kopija
Broj proizvođača 974835 A1
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Okretni krak od aluminija s plastičnim komponentama.

Odgovara:

Uređaj za prezentaciju dokumenata br. 974830.

Opseg isporuke:

Uključuje magnetske kvačice br. 974880 vel. 1.

Warning:

Namjenska upotreba
  • Držač crteža za držanje papira malog i velikog formata poput planova ili tehničkih crteža.

Nepropisna upotreba
  • Perforiranu stijenku opremiti samo priborom namijenjenim za tu svrhu.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu