Kutija s ladicama 5

Artikl br.: 974792 5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj pretinaca Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Visina 332 mm
    širina 250 mm
    Dubina 322 mm
    Broj izlačnih površina za odlaganje 5
    Materijal Polistirol
    Boja siva
    Ručka Ne
    maksimalno prikladno za format papira DIN C4
    Površina za odlaganje s mogućnosti zatvaranja (zaštita od prašine) Ne
    Polja za natpis Ne
    Pričvršćenje za zid Ne
    Vrsta proizvoda Odlagalište za sortiranje

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 974792 5
    EAN / GTIN 7318082003059
    Broj proizvođača 1712003050

    Opis

    Izvedba:

    Kutija s ladicama od polistirola otporna na udarce u formatu C4. 5 otvorenih ladica. Plastika sive boje.

    Upotreba:

    Za korištenje u ormarićima, ormarima s pretincima na zaključavanje, uredskim ormarima, regalima i ormarima ispod pultova.

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu