{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Visina | 322 mm | |
širina | 250 mm | |
Dubina | 365 mm | |
Broj izlačnih površina za odlaganje | 7 | |
Materijal | Polistirol | |
Boja | antracit | |
Ručka | Da | |
maksimalno prikladno za format papira | DIN C4 | |
Površina za odlaganje s mogućnosti zatvaranja (zaštita od prašine) | Da | |
Polja za natpis | Ne | |
Pričvršćenje za zid | Ne | |
Pričvrsni materijal obuhvaćen opsegom isporuke | Ne | |
Vrsta proizvoda | Odlagalište za sortiranje |
Broj artikla | 974791 7 | |
EAN / GTIN | 7318082001062 | |
Broj proizvođača | 1712001060 |