Osnovna jedinica 6 pretinaca A4/1

Artikl br.: 974740 A4/1
Postavite cijenu 6 Piece (16,89 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 200 mm
širina 307 mm
Dubina 15 mm
Težina 3 kg
Vrsta proizvoda Odlagalište za sortiranje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974740 A4/1
EAN / GTIN 2050002007062
Broj proizvođača 8140018

Opis

Izvedba:

Stabilni metalni pretinci. Osnovna jedinica se sastoji od: 1 para kuka za zid, 6 elemenata, 1 završne ploče. Mogućnost produživanja prema dolje, jednostranim spajanjem. Ujedno postoji mogućnost dodatnog bočnog produživanja dodatnim osnovnim jedinicama.
6 pretinaca, 1 par kuka za zid, 1 završna ploča.

Opis:

Poprečni format A4.

Lakiranje:

Sivi aluminij, praškasto lakirano.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu