Mapa za dokumente s vezicama 50-dijelni set A5/1

Artikl br.: 974711 A5/1
Postavite cijenu 50 Piece (4,16 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Dostupno za 2-3 tjedana
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Visina 219 mm
širina 224 mm
Težina po komadu 26 g
Vrsta proizvoda Torba za dokumente

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 974711 A5/1
EAN / GTIN 4005546997063
Broj proizvođača 174904

Opis

Izvedba:

Od polipropilena otpornog na trošenje s pričvrsnim vezicama u obliku strelica i steznim utorima. Uključuje zaklopku za zaštitu od prašine i kiše za vanjsku upotrebu. Moguće jednostavno i brzo pričvršćivanje. Za zamjenu dokumenata nije potrebno skinuti mapu, pa je stoga moguća brza zamjena. Prikladna za skener i dokumente.
Boja: žuta stražnja folija i prozirna prednja folija.

Opis:

Poprečni format A5.

Upotreba:

Izrazito čvrsto pričvršćivanje na pokretne transportne spremnike i rešetkaste kutije.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu